Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y682582 Herst.-Nr.: DFJ304Z3XL EAN/GTIN: 0088381844628 |
| |
|
| | |
| Drei Luftstrom-Modi und ein Turbo-Modus Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. Ausgestattet mit fünf Taschen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 460 g | Besonderheiten: | ohne Akku | Herstellerfarbe: | Blau | Größe: | XXXL | Produkt-Art: | Klimajacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsweste, 00088381844628, Makita, schutzausrüstung, arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,67* | € 134,73* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,21* | € 134,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,15* | € 136,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,67* | € 137,04* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,29* | € 143,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|