Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce A-1200 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y683231
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1386535
EAN/GTIN:
     4016139001296
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Durch sehr geringe Nachheizzeit und hohem Nebelausstoß gehört diese Nebelmaschine zum Besten was in dieser Preisklasse erhältlich ist.
Features:
Ausstoß-Volumen ca. 180 m³/min
Tankinhalt 1,2 l
Inkl. Fernbedienung
Lieferumfang:
Kabel-Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Länge:
414 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
260 mm
Gewicht:
4 kg
Aufwärmzeit:
10 min
DMX-fähig:
Nein
Besonderheiten:
inkl. Kabelfernbedienung
Ausstoß-Volumen:
180 m³/min
Ausstoßweite:
5 - 6 m
Tankinhalt:
1.2 l
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Nebelmaschine
Weitere Suchbegriffe: renkforce nebelmaschine, nebelgerät, Renkforce, A-1200, Fasnacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 154,42*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 154,43*
€ 3,50*
ab € 138,93*
€ 169,83*
6 Tage
98
Frei Haus
ab € 223,45*
€ 273,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.