| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690331 Herst.-Nr.: 4132900 EAN/GTIN: 4006825411003 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Farbspritzpistole Profi mit Fließbecher ist die ideale Ergänzung des Kompressor-Zubehörs, wenn es um qualitative Lackierarbeiten in Werkstatt und Garage geht. Sie wird sowohl vom Profi als auch vom ambitionierten Heimwerker und Bastler verwendet. Die Farbspritzpistole mit Fließbecher ist für Lackierarbeiten in Form kleinerer Projekte, aber auch für größere Oberflächen geeignet. Neben der drehbaren Düse und dem stufenlos regulierbaren Abzugshebel verfügt sie über präzise Einstellungsmöglichkeiten für Farb- und Luftmenge sowie optional Punkt- und Breitstrahl. Der Fließbecher umfasst 0,6 Liter im Inhalt. Features: Drehbare Düse Regler Punkt-/Breitstrahl Saugbecher Lieferumfang: 1x Farbspritzpistole Profi Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Betriebsdruck (max.): | 4 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Spritzpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006825411003, Einhell |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,54* | € 31,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,41* | € 31,31* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,19* | € 32,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,68* | € 37,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,64* | € 49,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|