Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma FBS 27/12 Federbandschelle 1128124027 Bündel-Ø-Bereich 27mm (max) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y699361
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1128124027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschellen norma
federbandschelle
Die NORMACLAMP® FBS Federbandschellen sind prädestiniert für den Einsatz in Bereichen, die starken Temperaturschwankungen unterliegen:

• Kühl- und Heizwasserkreislauf
• Kraftstoffkreislauf
• Luftführung
• Wasser- und Laugenablaufleitungen
Features:
Grün
Federbandschelle

Bündel-Ø-Bereich 27 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
1128124027
Typ:
FBS 27/12
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
27 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Federbandschelle
Weitere Suchbegriffe: Norma, FBS 27/12, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 4,53*
1 Tag
137
1
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,54*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 8,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 51 250 A
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.