Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma FBS 30/12 Federbandschelle 1128124030 Bündel-Ø-Bereich 30mm (max) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y699871
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1128124030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle norma
federbandschelle
Die NORMACLAMP® FBS Federbandschellen sind prädestiniert für den Einsatz in Bereichen, die starken Temperaturschwankungen unterliegen:

• Kühl- und Heizwasserkreislauf
• Kraftstoffkreislauf
• Luftführung
• Wasser- und Laugenablaufleitungen
Features:
Blau
Federbandschelle

Bündel-Ø-Bereich 30 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
1128124030
Typ:
FBS 30/12
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
30 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Federbandschelle
Weitere Suchbegriffe: Norma, FBS 30/12, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 5,69*
1 Tag
47
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,70*
8 Tage
47
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,09*
€ 26,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 51 250 A
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.