Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma FBS 32/12 Federbandschelle 1128124032 Bündel-Ø-Bereich 32mm (max) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y699891
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1128124032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle norma
federbandschelle
Die NORMACLAMP® FBS Federbandschellen sind prädestiniert für den Einsatz in Bereichen, die starken Temperaturschwankungen unterliegen:

• Kühl- und Heizwasserkreislauf
• Kraftstoffkreislauf
• Luftführung
• Wasser- und Laugenablaufleitungen
Features:
Braun
Federbandschelle

Bündel-Ø-Bereich 32 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
1128124032
Typ:
FBS 32/12
Klemmbereich-Ø:
32 - 34.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
32 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Federbandschelle
Weitere Suchbegriffe: Norma, FBS 32/12, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 5,68*
1 Tag
135
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,70*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 22,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 51 250 A
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.