Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Steckdose 67910 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700122
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     67910
EAN/GTIN:
     4048879041423
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Länge:
70 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
67910
Anschlussart:
Schraubanschluss
Montageart:
Einschnappen + Hutschiene
Bemessungsstrom:
16 A
Produkt-Art:
Steckdose
Bemessungsspannung:
250 V/AC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,25*
€ 15,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 17,22*
€ 5,00*
ab € 12,26*
€ 17,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,09*
€ 18,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.