Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri 129236 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704922
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     129236
EAN/GTIN:
     7610896004582
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät

Features:
Energie-Messgerät EMR-1
Spannung: 220-240V
Leistung: max. 2300W
Batterien: 3x 1.5V LR44
Zusatzfunktion: Erweiterter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Energie-Messgerät EMR-1 220-240V max. 2300W
Weitere Informationen:
MID-Zulassung:
Nein
Herst.-Teilenr.:
129236
Typ:
129236
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, 07610896004582, Max Hauri, energiekostenmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,68*
€ 42,77*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 42,78*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 56,36*
€ 73,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.