Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 52102 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6A 2 Wechsler 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706682
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52102
EAN/GTIN:
     4048879027137
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
70 mm
Breite:
12.4 mm
Mechanische Lebensdauer:
20000000 Schaltspiele
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
52102
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,59*
€ 27,94*
€ 8,95*
ab € 20,04*
€ 28,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,07*
€ 28,80*
€ 5,46*
ab € 24,30*
€ 32,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,53*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.