Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCI R13-29F Kippschalter 250 V/AC 10A 2 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717281
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-29F
EAN/GTIN:
     4016138955903
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein aus
hebelschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
59 mm
Länge:
15.7 mm
Breite:
29.2 mm
Typ:
R13-29F
Material:
Metall
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
12.2 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: sci kippschalter, SCI, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,29*
1 Tag
196
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.