Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 600970000 Hauswasserwerk HWWI 3500/25 Inox 230V 3500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y727001
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600970000
EAN/GTIN:
     4007430239525
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation. Ideal für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser. Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf. Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit. Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen. Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start. Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe. Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr.
Features:
Max. Fördermenge 3500 l/h
Max. Förderhöhe 45 m
Weitere Informationen:
Max. Kabellänge:
1.5 m
Druckanschluss:
30,3 mm (1") IG
Sauganschluss:
30,3 mm (1") IG
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
1100 W
Selbstansaugend bis:
8 m
Kabellänge (Details):
1.5 m
Betriebsspannung:
230 V
Förderhöhe (max.):
45 m
Fördermenge (max.):
3500 l/h
Produkt-Art:
Hauswasserwerk
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, 04007430239525, Metabo, HWWI 3500/25 Inox
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 199,99*
€ 235,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 237,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,43*
€ 243,01*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 249,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,61*
€ 252,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.