Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Precision cut Wood - Classic 165X20 Z42 WZ 5° 628027000 Hartmetall Kreissägeblatt 165 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y730352
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628027000
EAN/GTIN:
     4061792192362
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe

Features:
Sehr breites Einsatzspektrum
Saubere Schnittergebnisse
Längs- und Querschnitte in Weich- und Hartholz
Lieferumfang:
Lieferung im Kunststoffblister
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Anzahl Zähne:
42
Dicke:
1.2 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Material-Eignung:
Holz + Spanplatte + MDF + Sperrholz + Weichholz + Hartholz
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, kreissägeblatt 165x20, kreissägeblatt, metabo kreissägeblatt, 04061792192362, Metabo, sägblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 18,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,35*
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 18,97*
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 19,25*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
601857840
ab € 139,97*
Sonstiges
Metabo
601857890
ab € 132,37*
Sonstiges
Metabo
691195000
ab € 291,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.