Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 (601857890); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601857890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601857890
EAN/GTIN:
     4007430327352
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz | Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern | Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit | Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° | 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit | Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) | Parallelanschlag | Sechskantschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Schwenkbereich von/bis:
‌ 0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
52 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
4600 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
40 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.2 kg
TariffNo:
84672230000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
390 mm
VERPACKUNG_BREITE:
290 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
300 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.137 kg
BAA271001:
4007430327352
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege li-ion 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Akku-Handkreissägen, Akku-Produkte, Akku-Säge, Akkusäge, Handkreissäge, Kreissäge, Säge, 60185, 601857, 6018578, 60185789, 6.01857.89
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.