Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y730392 Herst.-Nr.: 628026000 EAN/GTIN: 4061792192355 |
| |
|
| | |
| Features: Sehr breites Einsatzspektrum Saubere Schnittergebnisse Längs- und Querschnitte in Weich- und Hartholz Lieferumfang: Lieferung im Karton Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 165 mm | Anzahl Zähne: | 42 | Dicke: | 1.2 mm | Zahnform: | Wechselzahn | Bohrungs-Durchmesser: | 20 mm | Material-Eignung: | Holz + Spanplatte + MDF + Sperrholz + Weichholz + Hartholz | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,31* | € 18,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,07* | € 18,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,33* | € 19,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,31* | € 21,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,28* | € 24,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|