| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y733342 Herst.-Nr.: 114 EAN/GTIN: 4015609000043 |
| |
|
| | |
| Mini-Kombi Wanddose 16A 5P 6h mit Schutzkontaktsteckdose, je 2 Kabeleinf. oben/unten und ausbrechbaren Bodeneinführung Features: PA6-Material Schutzkontaktsteckdose Schraubanschluss 2 Kabeleinführungen oben und unten eine ausbrechbare Bodeneinführung Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + grau + rot | Nennspannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Besonderheiten: | Schütz | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 5polig | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, schutz-steckdose ip44, 04015609000043, Walther Werke, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,27* | € 35,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,40* | € 35,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,03* | € 36,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,77* | € 37,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,18* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|