Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 39100502250100 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 25.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738712
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502250100
EAN/GTIN:
     4015609064472
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE NEO-Leitung 16A 5P 400V 6h IP54, 25m lang und Typ H07RN-F 5G2,5
Features:
mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP44
und 25m H07RN-F 5G2,5
Ausführung: ONE-TOUCH
Anschlussart: Käfigzugfeder
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
25.00 m
Schutzart:
IP54
Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Kabel-Anwendung:
Strom
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,23*
€ 111,09*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 91,78*
€ 112,15*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 92,56*
€ 112,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,04*
€ 113,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 118,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.