Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P3-100/V/SVB Wartungsschalter verriegelbar 690V Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088558
EAN/GTIN:
     4015080885580
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
P3-100/V/SVB
Montageart:
Zwischenbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,90*
€ 97,08*
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 83,38*
€ 97,71*
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 104,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,18*
€ 118,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 124,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
062031 HI11-P1/P3Z
ab € 12,77*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.