Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T5B-4-15682/I4/SVB-SW Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Schwarz 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207247
EAN/GTIN:
     4015082072476
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
T5B-4-15682/I4/SVB-SW
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,35*
€ 162,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,24*
€ 165,71*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,89*
€ 171,47*
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 179,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 185,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.