Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Advanced 7" Video-Kit 3 Familie Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 20tei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y762602
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VKA.P3F3.T7S9.BLW04
EAN/GTIN:
     6425859407857
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Glas &Touch
Gehärtetes Glas ist das wesentliche Material, das für die Herstellung der Touch Line-Linie verwendet wird und eine minimalistische und zeitlose Eleganz hervorbringt. Neben der minimalistischen Ästhetik sorgt das chemisch vorgespannte Glas für weitere grundlegende Eigenschaften der Produkte: Kratz- und Schockfestigkeit, Dichtigkeit, dauerhafte Polierbarkeit und einfache Wartung. Die Verwendung von hinterleuchteten TOUCH-Tasten entspricht hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit durch eine allgemein anerkannte Bildsprache mit intuitiven grafischen Markierungen den aktuellen Tendenzen in Design und Technologie. Durch ein solides und essentielles Aussehen repräsentiert die smart+ Audio Inneneinheit eine stilvolle Präsenz, die natürlich in jede Innenumgebung integriert werden kann.

7" Farb-LCD-Display
Die einfache Wahrheit ist, dass ein Bild mehr als tausend Worte wert ist. Die advanced 7” Video Inneneinheit zeigt während der gesamten Dauer des Anrufs, und der Überwachung qualitativ hochwertige Bilder an.
Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, in einer Entfernung von 20 m, auch wenn es keine Straßenbeleuchtung gibt.

Intuitive Freisprechfunktion
Die Touch-Tastatur ist sowohl durch ihre universellen, minimalistischen Symbole als auch durch die visuelle Signalisierung während der gesamten Nutzungszeit sehr repräsentativ. Die Tasten haben im Stand-by und während des Betriebs verschiedene Funktionen, eine Multifunktionalität, die den Benutzern weitere Vorteile bringt. Die Interaktion des Benutzers mit der Inneneinheit ist minimal, da jede Funktion mit einem einzigen Tastendruck erreicht werden kann. Ein weiteres sehr wichtiges Merkmal der Touch-Tasten ist, dass sie nicht blockiert werden, unabhängig von der Benutzungsfrequenz, was zu einer langfristigen Zuverlässigkeit führt.

Orientierbare Videokamera, Infrarot-LEDs
Die Videokamera stellt eine wesentliche Komponente dar, die den Nutzen des gesamten Systems aufgrund seiner Funktionsfähigkeit und Positionierung beeinflusst. Aus diesem Grund wurde das in die advanced -Außeneinheit integrierte Videokameramodul sorgfältig für eine Vielzahl von Situationen im täglichen Gebrauch entwickelt.
- Die Qualität der angezeigten Bilder ist hochwertig, mit einer präzisen Farbwiedergabe.
- Bilder werden während der gesamten Dauer des Anrufs, des Gesprächs und der Überwachung übertragen. Das Videobild bleibt 10 Sekunden aktiv, um die Fertigstellung der Aktion visuell zu bestätigen.
- Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, auch wenn keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Die Infrarot-LEDs, die durch einen Lichtsensor aktiviert werden, sorgen für eine Sichtweite von 20 m.
- Der Visualisierungswinkel kann basierend auf der Position der Außeneinheit in Bezug auf den Eingang optimiert werden, wobei die Kamera um 25° nach links oder rechts ausrichtbar ist.
- Bei Kondensation oder sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -30°C arbeitet die Kamera innerhalb von Parametern, die mit einer lokalen Heizung ausgestattet sind.
- Die blinkenden roten LED`s signalisieren die Aktivität der Videoüberwachung für zusätzliche Sicherheit.

Anruf beantworten, Audioüberwachung, Klingeltonauswahl
Wenn die Inneneinheit angerufen wird, blinkt die Taste. Das Gespräch beginnt mit einer einfachen Berührung und läuft während maximal 2 Minuten vollständig frei. Wenn sich die Inneneinheit im Bereitschaftsmodus befindet, wird durch Drücken der Taste die Audioüberwachung für 15 Sekunden aktiviert. Daher kann man jederzeit hören, was vor dem Eingang passiert, und hat auch die Möglichkeit, bidirektional zu sprechen. Auch im Standby-Modus kann durch eine sehr einfache Prozedur der bevorzugte Klingelton aus den 5 verfügbaren Optionen ausgewählt
Weitere Informationen:
Kamera-Typ:
CMOS<br>1/3"<br>573 (H) x 597 (V)<br>800 TVL<br>Video 1 Vpp<br>75W<br>PAL
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Farbe:
weiß
Ausführung:
3 Familienhaus
Display (cm):
17.78 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Max. Kabellänge:
200 m
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Abm. Innengerät:
162 x 227 x 20 mm
Abm. Außengerät:
294 x 144 x 53 mm
Auflösung:
800 x 3 (RGB) x 480
Max. Blickwinkel hor.:
75 °
Blickwinkel vertikal:
70 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussadern:
4 (+ 2 Türöffner)
Material (Außeneinheit):
Glas (klar)
Erweiterbar mit:
Außeneinheit + Inneneinheit
Komponente:
Komplett-Set
Besonderheiten:
mit Bildspeicher
Einheiten/Teilnehmer:
3
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, 06425859407857, Bellcome, Advanced 7" Video-Kit 3 Familie, Tür-Sprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,41*
€ 681,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,55*
€ 677,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,74*
€ 655,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,77*
€ 630,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.