| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y774862 Herst.-Nr.: 481487 EAN/GTIN: 4058175684972 |
| |
|
| | |
| Gebrauchsfertige Pufferlösung (pH 10,01 / 25 °C), 250 ml Lieferumfang: Pufferlösung pH 10 in 250 ml Dosierflasche Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Messwert: | pH-Wert | Produkt-Art: | Reagenz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04058175684972, Greisinger, PHL-10, umweltmesstechnik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,49* | € 28,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,23* | € 28,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 28,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,21* | € 49,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,07796* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|