| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y784102 Herst.-Nr.: 277436 EAN/GTIN: 4015082774363 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 kW | RoHS-konform: | Ja | Polzahl: | 3polig | Typ: | DILMC7-01(24VDC) | Hilfskontaktart: | 1 Öffner | Anschluss: | Federzuganschluss | Kontaktart: | 3 Schließer | Steuerspannung (max.): | 24 V/DC | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,91* | € 35,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,80* | € 38,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,27* | € 39,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,88* | € 41,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,22* | € 42,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|