| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y784662 Herst.-Nr.: 184762 EAN/GTIN: 4015081787982 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 85.6 mm | Länge: | 104.6 mm | Breite: | 22.5 mm | Typ: | EMR6-A500-D-1 | Betriebsspannung: | 500 V/AC | Produkt-Art: | Überwachungsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, niveaurelais, Eaton, EMR6-A500-D-1, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,05* | € 110,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,95* | € 111,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,97* | € 120,74* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,55* | € 120,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,80* | € 125,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|