Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILA-31(24VDC) Hilfsschütz 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y788142
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276379
EAN/GTIN:
4015082763794
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene + Schraubbefestigung
Typ:
DILA-31(24VDC)
Hilfskontaktart:
1 Öffner + 3 Schließer
Anschluss:
Schrauben
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Hilfsschütz
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Schütz
Weitere Suchbegriffe:
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
hilfsschütz 3no 1nc 24v dc
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
Eaton
,
DILA-31(24VDC)
,
schütz
,
schuetz
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,57*
€ 31,83*
Lager 5497
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 25,46*
€ 33,12*
Lager 1886
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 27,64*
€ 35,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,03*
€ 36,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,29*
€ 37,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101042 - DILA-XHIT20
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
101043 - DILA-XHIT11
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
101446 - DILM32-XTEY20(RA24)
Eaton
101446
ab € 48,54*
Zubehör
105210 - DILM32-XTED11-1(RA24)
Eaton
105210
ab € 48,56*
Zubehör
105211 - DILM32-XTED11-1(RAC130)
Eaton
105211
ab € 48,67*
Zubehör
105212 - DILM32-XTED11-1(RAC240)
Eaton
105212
ab € 48,54*
Zubehör
281209 - DILM12-XSPV130
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
281211 - DILM12-XSPV500
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
281227 - DILM32-XVB
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton DILA-XHI04 Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276424
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton DILA-XHI13 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 3 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton DILA-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton DILA-XHI31 Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton DILA-XHI40 Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276428
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton DILM Serie Eaton Moeller Überspannungsableiter für DILM
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen