Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230155
EAN/GTIN:
     4015082301552
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Typ:
DILEEM-01-G-C(24VDC)
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss:
Federzuganschluss
Kontaktart:
3 Schließer
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILEEM-01-G-C(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,02*
€ 34,36*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 37,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,09*
€ 38,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,02*
€ 39,43*
1
€ 5,46*
ab € 32,70*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,56*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,50*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
Q221332
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.