Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEM4(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 4 Schließer 4kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051804
EAN/GTIN:
     4015080518044
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
4polig
Typ:
DILEM4(230V50HZ,240V60HZ)
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
4 Schließer
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILEM4(230V50HZ, 240V60HZ), schütz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,69*
€ 30,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,47*
€ 32,20*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 24,75*
€ 32,34*
€ 5,46*
ab € 25,93*
€ 33,84*
€ 3,90*
ab € 27,13*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,52*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,57*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,34*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,57*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,92*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 27,68*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.