Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall Feinriefenmatte Kabelmatte Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y79216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301348
EAN/GTIN:
     4049521015861
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Riefenmatten
feinriefenmatte schwarz
feinriefenmatte
Ideal zum Abdecken von Kabeln aller Art. Die Matte lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250 cm
Breite:
100 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelmatte
Weitere Suchbegriffe: feinriefenmatte 1m breit, Adam Hall
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,71*
€ 39,23*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 39,24*
7 Tage
23
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,69*
€ 77,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.