| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y831431 Herst.-Nr.: 06905 EAN/GTIN: 4103810069055 |
| |
|
| | |
| Dichtungen aus Viton®, empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion. Maschinen- und Fahrzeugreinigung und zum Versprühen von Schalöl, soweit die eingesetzten Dichtungen gegen diese Medien beständig sind. Manueller Druckaufbau. Mit Schultertragegurt und Sprühlanze. Nicht geeignet für Azeton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure. Standfeste konische Flaschenform. UV-stabil. Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fassungsvermögen: | 7 l | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Weiß (transparent) | Produkt-Art: | Industrie-Zerstäuber | Kategorie: | Industrie-Zerstäuber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, Pressol, Drucksprühgerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,46* | € 66,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,65* | € 66,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,66* | € 68,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,86* | € 68,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|