Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y848332 Herst.-Nr.: 1890 GR EAN/GTIN: 4003482120606 |
| |
|
| | |
| Die BURG-WÄCHTER Zeitungsbox 1890 ist aus massivem Alu-Guss gefertigt und überaus robust. Die beidseitig geöffnete Box ist die perfekte Ergänzung zu den BURG-WÄCHTER Briefkästen Bordeaux und Venezia. Features: Massive Aluguss Zeitungsbox Mit nobler, gold-farbener Beschriftung Beidseitig geöffnet Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Zeitungsbox 1890 GR, Inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 112 mm | Höhe: | 150 mm | Farbe: | grün | Breite: | 420 mm | Material: | Gussaluminium | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Zeitungsrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,92* | € 126,05* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,00* | € 126,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,66* | € 129,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|