Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco CarryMore 80x2 Sortimentskoffer (B x H x T) 386 x 241 x 278mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y852042
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146418
EAN/GTIN:
     5733439146418
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Lager- und Transportsystem mit 2 CarryLite 80 4x8-9. Mit Ergonomischer Griff und Arretierungsmechanismus zur Verbindung mehrerer Tragerahmen. Stoppränder die verhindern das herausrutschen der CarryLite-Koffer.
Lieferumfang:
Sortimentskoffer CarryMore 80x2 · 2x CarryLite 80 4x8-9.
Weitere Informationen:
Tiefe:
278 mm
Höhe:
241 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
386 mm
Gewicht:
3.91 kg
Typ:
CarryMore 80x2
Material:
Polypropylen + Copolymer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 96,66*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 106,04*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 106,04*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 98,68*
€ 111,93*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 98,50*
€ 112,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
146425
ab € 208,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.