Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Sortimentskästen-Tresor
>
Artikel
Raaco Kleinteilebox Schwarz, 2 Fächer, 195mm x 386mm x 263mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2216362
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
146418
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 2
Höhe = 195mm
Breite = 386mm
Tiefe = 263mm
Farbe = Schwarz
Der Raaco CarryMore 80x2 ist eine Aufbewahrungs- und Transporteinheit mit 2 Carrylite 80 4x8. Er ist mit ergonomischem Griff und Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um mehrere CarryMore mit einer größeren Einheit zu verbinden. Die Halterungen verhindern, dass die Carrylite Boxen während des Transports herausfallen. Er ist mit einer Größe von 195 x 386 x 263 mm (H x B x T) ausgelegt.Es besteht aus Polypropylen und Copolymer (PP und CO) In schwarzer Farbe Er kann 25 kg Last tragen
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
2
Höhe:
195mm
Breite:
386mm
Tiefe:
263mm
Farbe:
Schwarz
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Sortimentkästen
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sammelbehälter
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Sortimentskastentresor
,
Sortimentskästen-Tresor
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
klarsicht-magazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
sammelbehälter kunststoff
,
2216362
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Sortimentkästen
,
Raaco
,
146418
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Compartment Boxes
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 96,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,25*
€ 105,71*
Lager 1690
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 105,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 109,13*
Lager 1498
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 97,49*
€ 111,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
raaco CarryMore 55x2 Trägerhalterung
Raaco
146395
ab € 82,12*
Ähnlich
RAACO 143608 PROMO SORTIM.KASTEN 9 FÄCHER 278X79X337MM BLAU
Raaco
143608 PROMO
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen