Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300074085 Werkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y855502
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300074085
EAN/GTIN:
     4950344062232
Suchbegriffe:
Modellautowerkzeuge
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Das 8-teilige TAMIYA-Tool-Set ist ein Begleiter und Helfer für alle Arbeiten an RC-Cars. Die Schraubendreher sind aus robustem und hochfestem Stahl. Die drei Innensechskantschlüssel mit 1,5 mm, 2 mm und 2,5 mm Stärke z. B. sind aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl. Die beiden Sechskant-Schraubendreher (5,5 mm und 7 mm) lösen und befestigen Muttern im Hand umdrehen. Zwei Kreuz- und ein Schlitzschraubendreher kümmern sich um alle Schrauben. Ein großer und griffiger Griff macht aus jedem Einzelteil, das im praktischen Ständer auf den Einsatz wartet, ein vollwertiges Werkzeug.
Lieferumfang:
Aufbewahrungsbox · 8-Einsätze · Haltegriff
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Werkzeug-Set
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Tamiya, Modellbau-Werkzeug, Modellbau Werkzeug, Automodell Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,75*
€ 42,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 42,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,85*
€ 72,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.