Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann FL4500AC Baustrahler EEK F (A - G) 50W 4500lm Neutralweiß 1600-0403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y857242
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0403
EAN/GTIN:
     4013674172658
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
Ansmann hat es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Dieser Baustrahler ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige Luminary Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.

Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt
Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Starke technische Werte
Betrieben wird der Strahler mithilfe des integrierten, 1.8 m langen Kabels. Das H07RN-F Gummikabel ist flexibel und für den Einsatz im Freien sowie auf der Baustelle bestens geeignet. Aufgrund seiner Beschaffenheit hält es mittleren mechanischen Beanspruchungen stand und kann ebenfalls auf feuchten oder nassen Boden eingesetzt werden.

Sofort einsatzbereit
Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.
Features:
Leistungsstarke SMD-LEDs verbaut
Strahlwassergeschützt
Robustes und stoßfestes Gehäuse
Lieferumfang:
Baustrahler · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Tiefe:
227 mm
Höhe:
355 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
341 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
1710 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich + Zusammenklappbar
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
706462
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Material:
Stahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
84
Herstellerfarbe:
Blau + Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
4500 lm
Produkt-Art:
Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, cee-stecker 230v, led-baustrahler, 04013674172658, Ansmann, FL4500AC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 43,91*
€ 57,72*
€ 4,80*
ab € 44,06*
€ 57,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,86*
€ 59,90*
€ 5,50*
ab € 44,24*
€ 59,90*
2 Tage
229
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 62,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.