Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx CL-1630S-Q120025120-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y858931
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     CL-1630S-Q120025120-81
EAN/GTIN:
     4016138984651
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor

Features:
Glockenankermotor
kein Rastmoment
Doppelwelle
leise
laufruhig
RoHS-konform
Lieferumfang:
1 Elektromotor.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
30 mm
Breite:
16 mm
Max. Drehmoment:
4 Nmm
Leerlaufstrom:
0.15 A
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
12000 U/min
Wellen-Länge:
6.7 mm
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 04016138984651, Motraxx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 34,14*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 34,16*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 56,24*
€ 71,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.