| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y864772 Herst.-Nr.: VC-11843500 EAN/GTIN: 4064161174198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gesundheitsschutz durch frische Luft Ob in der Produktionshalle, im Großraumbüro oder in der Schule: Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten desto schneller ist die Luft "verbraucht". Die Folge: Der CO2-Gehalt steigt und die Konzentration aller Anwesenden lässt nach. Doch nicht nur das: Nimmt der Anteil an ausgeatmeter Luft zu, steigt infolgedessen auch die Belastung mit Viren und Bakterien, was das Risiko einer Ansteckung mit den in der Luft befindlichen Krankheitserregern erhöht. Ist es schon Zeit fürs Lüften? Das einfache Gegenmittel heißt: Fenster öffnen und regelmäßig lüften! Wann es Zeit ist, die Fenster zu öffnen, darauf weist die schnell und einfach zu installierende Voltcraft CO-300 Ampel hin: Optisch und akustisch schlägt sie Alarm und meldet eine zu hohe Kohlendioxid-Konzentrationen im Raum. Daraufhin kann umgehend gehandelt werden, um auf einfachste Weise Gesundheitsgefährdungen zu minimieren - mit frischer Luft von draußen. Features: Detektiert Kohlendioxid (CO2) aus verbrauchter Luft Akustische und optische Warnung Großes, helles, weithin sichtbares Licht mit 3 LED-Signalfarben Lieferumfang: CO-300 Ampel Netzadapter Benutzerhandbuch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 390 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 90 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 450 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kohlendioxid-Messgerät | Messgröße: | CO2 | Kategorie: | Kohlendioxid-Messgerät | Besonderheiten: | Wandmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gas-messgerät co2, gas messgerät, co2-messgerät voltkraft, VOLTCRAFT, CO-300, CO2 Ampel, gasmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,04* | € 144,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,34* | € 144,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 129,84* | € 161,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 195,41* | € 243,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|