Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y898881 Herst.-Nr.: 52542 EAN/GTIN: 4015615525424 |
| |
|
| | |
| Formneuheit der V 23 mit gekröpftem Rahmen. Die Rangierlokomotive war in großen Stückzahlen bei der DR und bei Werksbahnen vorhanden. Das Modell weißt zahlreiche einzeln angesetzte Teile auf. Der Zinkdruckguss-Rahmen verleiht dem Modell ausreichende Zugkraft. Weitere Informationen: | | Ausführung: | DR III | Bahngesellschaft: | DR-Ost | LüP / LüK: | 80 mm | Herst.-Teilenr.: | 52542 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,33* | € 152,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,37* | € 152,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,35* | € 254,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|