Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Datensteckverbindereinsatz Modlink MSDD Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y923772
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-1300000
EAN/GTIN:
     4048879037594
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
45 mm
Breite:
51 mm
Anschluss:
1× USB 2.0 (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A<br>1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Bu
Herst.-Teilenr.:
4000-68000-1300000
Typ:
Modlink MSDD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,55*
€ 57,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,53*
€ 59,71*
€ 5,00*
ab € 52,65*
€ 67,34*
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 69,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,14*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,58*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 14,91*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,64*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,34*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,76*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,39*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,47*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,82*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,39*
Zubehör
Lapp Kabel
24441333
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.