Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1015646 Gartensack 56l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y929271
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1015646
EAN/GTIN:
     6411501350411
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Der stabile Solid PopUp Gartensack ist ein Allrounder: Er eignet sich zum Sammeln von Unkraut oder Rasenschnitt sowie zur Aufbewahrung von Spielzeugen. Haltbares, reißfestes und schimmelresistentes Material garantiert eine lange Nutzbarkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
460 mm
Gewicht:
600 g
Fassungsvermögen:
56 l
Produkt-Art:
Gartensack
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack fiskars, garten sack, Fiskars, Solid PopUp, Springsack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 13,07*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 18,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 19,10*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,36*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 15,41*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.