Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 135042 Gartensack 172l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y929291
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     135042
EAN/GTIN:
     6411501350428
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Der stabile Solid PopUp Gartensack ist ein Allrounder: Er eignet sich zum Sammeln von Unkraut oder Rasenschnitt sowie zur Aufbewahrung von Spielzeugen. Haltbares, reißfestes und schimmelresistentes Material garantiert eine lange Nutzbarkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Gewicht:
1250 g
Fassungsvermögen:
172 l
Produkt-Art:
Gartensack
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, garten sack, Fiskars, Solid PopUp, Springsack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 20,11*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 23,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 24,40*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 25,41*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.