Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M00190 Steckschlüssel-Bit-Einsatz 3teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y934342
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M00190
EAN/GTIN:
     4003315845607
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Umschaltknarre
Die Universal- Schraublösung aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeuge komplementiert IhrenWerkzeugkoffer. Er passt sich durch die 54 innenliegenden federnden Stahlstiften fast jeder Art vonSchrauben an. Lösen und schrauben Sie problemlos Wandhaken, Steckmuttern, Vier- und Sechskant,Spezialstifte, kaputte Schrauben und vieles mehr. Geeignet für alle Größen von 7 bis 19 mm. Mitgeliefert wirdeine 10 mm Umschaltknarre und ein Adapter für Akkuschrauber.
Features:
Werkzeug verschraubt unterschiedliche Schraubköpfe und Haken
Adapter für Akkuschrauber vorhanden
Lieferumfang:
1x Umschaltknarre 10 mm ( 3/8" Antrieb)
1x Universal- Steckschlüsseleinsatz
1x Adapter für Akkuschrauber
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
421 g
Max. Länge:
265 mm
Mengenangaben:
3teilig
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, mannesmann umschaltknarre, Brüder Mannesmann, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 19,35*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,37*
6 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,62*
€ 27,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,41*
€ 36,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.