Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner Heißluft-Fritteuse 6.9l 1800W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y937073
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-51186-RD
EAN/GTIN:
     6942423921033
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Die Bergner Heißluftfritteuse 6,9 L hat 8 verschiedenen Garprogrammen, eine Timer-Einstellung von 0-30 Minuten und außerdem eine Temperatureinstellung von 80-200 Grad. Der Korb ist mit einer Keramik-Beschichtung ausgestattet. Das Gehäuse hat eine glänzende Oberfläche
Features:
Heißluftfritteuse 6,9L
MAROON BG
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
rot
Breite:
270 mm
Fassungsvermögen:
6.9 l
Leistung (Details):
1800 W
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: Bergner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 85,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,83*
€ 85,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.