Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM3H-A-L Befestigungssockel selbstklebend ABM3H-A-L Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y941621
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM3H-A-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
4-Wege-Kabelbinderhalter. Hohe Klebeleistung für lange Zuverlässigkeit. 4-Wege-Eingang für Kabelbinder ermöglicht eine schnelle und leichte Ausrichtung der Teile.
Features:
Weiß
Befestigungssockel
selbstklebend

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.4 mm
Länge:
38.1 mm
Farbe:
weiß
Breite:
38.1 mm
Herst.-Teilenr.:
ABM3H-A-L
Typ:
ABM3H-A-L
Max. Binder-Breite:
8.9 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.90 mm
Montage-Ø (min.):
3.90 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5693*
€ 0,6993*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57366*
€ 0,70366*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57926*
€ 0,70926*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,26*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.