Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM3S8-C100 Befestigungssockel schraubbar TM3S8-C100 witterungsstabil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y944881
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S8-C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.4 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.5 mm
Herst.-Teilenr.:
TM3S8-C100
Typ:
TM3S8-C100
Max. Binder-Breite:
7.6 mm
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
witterungsstabil
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38064*
€ 0,46064*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,91*
1 Tag
328
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-M100
ab € 0,0553*
Zubehör
TR Fasteners
M4 10 KRSTMC Z100
ab € 1,66*
Zubehör
TR Fasteners
M4- HFST-Z100-
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.