Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Kapp- und Gehrungssäge 260mm 30mm 1650W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949172
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LH1040F
EAN/GTIN:
     0088381056984
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69 x 130 / 93 x 95 mm. Max Sägeblattdurchmesser 260 mm. Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge. Ihre Vielseitigkeit macht dieses Gerät zu einer idealen Wahl für Baustellen.
Features:
1650 W

Schnitttiefe max. (45°/90°): 95 mm/95 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
1650 W
Höhe:
390 mm
Länge:
600 mm
Breite:
525 mm
Gewicht:
14.3 kg
Sägeblatt-Durchmesser:
260 mm
Schnitttiefe max. (90°):
95 mm
Schnitttiefe max. (45°):
95 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
4800 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kapp- und Gehrungssäge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 349,88*
€ 390,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 350,98*
€ 391,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,25*
€ 413,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 374,07*
€ 413,06*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 382,88*
€ 419,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,52*
€ 483,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,37*
€ 462,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.