Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Oberfräse RP0900J 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949332
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     RP0900J
EAN/GTIN:
     0088381641319
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse makita
oberfräse
Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 900 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser. 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung. Auswechselbare Kunststoffsohle für empfindliche Oberflächen. Fremdabsaugung direkt am Fräser. Schnellspannhebel zur Tiefenarretierung. Kommt in einem MAKPAC.
Features:
900 W
Hubhöhe: 35 mm

Spannzangen-Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Länge:
110 mm
Breite:
256 mm
Gewicht:
2.7 kg
Spannzangen-Durchmesser:
8 mm
Hubhöhe:
35 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
27000 U/min
Produkt-Art:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: 00088381641319, Makita
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 169,22*
€ 202,35*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 172,00*
€ 203,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,86*
€ 205,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 207,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 216,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.