Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Metalltrennsäge 305mm 25.4mm 1750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949902
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LC1230N
EAN/GTIN:
     0088381879279
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm. Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall. Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°. Mit Schnellspannvorrichtung.
Features:
1750 W

Schnitttiefe max. (45°/90°): 115 mm/115 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
1750 W
Höhe:
603 mm
Länge:
516 mm
Breite:
306 mm
Gewicht:
19.3 kg
Sägeblatt-Durchmesser:
305 mm
Schnitttiefe max. (90°):
115 mm
Schnitttiefe max. (45°):
115 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leerlaufdrehzahl:
1700 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
25.4 mm
Produkt-Art:
Metalltrennsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 515,99*
€ 572,63*
€ 4,90*
ab € 544,96*
€ 601,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 548,26*
€ 606,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,85*
€ 615,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,60*
€ 622,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,64*
€ 721,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,78*
€ 683,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,26*
€ 652,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.