Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPT353Z Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986002
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPT353Z
EAN/GTIN:
     0088381835374
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Eine Stift-Nagelpistole aus dem 18 V Maschinensortiment, die eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht. Kompatibel mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Magazinkapazität bis 120 Nägel.
Weitere Informationen:
Länge:
257 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
2.31 kg
Spannung:
18 V
Nagellänge (max.):
35 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: akku-tacker makita, akku tacker, 00088381835374, Makita
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 231,28*
€ 263,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 311,14*
€ 6,90*
ab € 285,47*
€ 321,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 329,91*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 285,99*
€ 333,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 26,47*
Zubehör
Makita
F-31825
ab € 6,43*
Zubehör
Makita
F-31838
ab € 8,89*
Zubehör
Makita
F-31841
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.