Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y986152 Herst.-Nr.: PT354DZ EAN/GTIN: 0088381839143 |
| |
|
| | |
| Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Die max. Stiftlänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF. Features: Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. Handlicher Stauchkopfnagler unabhängig von Kompressor und Schlauch Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien Unterschiedliche Nagellängen einsetzbar Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen Mit leuchtstarker LED Lieferumfang: Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer Weitere Informationen: | | Länge: | 231 mm | Breite: | 66 mm | Gewicht: | 2 kg | Spannung: | 12 V | Nagellänge (max.): | 35 mm | Produkt-Art: | Akku-Nagler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,57* | € 303,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 269,32* | € 303,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 288,86* | € 324,95* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,82* | € 324,95* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 307,06* | € 345,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|