Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GN420CLSE Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986282
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GN420CLSE
EAN/GTIN:
     0088381635868
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
7,2 V Akku-Gasnagler. Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden. Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung. Gaskartusche nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
3.6 kg
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
1 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Nagellänge (max.):
40 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: Gasnagler, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, gasnagler makita, gasnagler, 00088381635868, Makita
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 800,93*
€ 866,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 817,29*
€ 871,55*
€ 4,90*
ab € 819,99*
€ 874,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,63*
€ 904,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,64*
€ 925,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,21*
€ 1.030,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,40*
€ 1.015,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 848,15*
€ 1.009,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,79*
€ 982,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,55*
€ 962,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,93*
€ 953,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.