Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CL121DSA Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986472
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CL121DSA
EAN/GTIN:
     0088381877626
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,55 l
Weitere Informationen:
Höhe:
202 mm
Länge:
138 mm
Farbe:
blau
Breite:
359 mm
Gewicht:
1.8 kg
Saugkraft-Regelung:
ohne
Auffangbehälter:
0.5 l
Filtersystem:
Microfilter
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Türkis
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 160,75*
€ 4,90*
ab € 144,95*
€ 160,76*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 144,20*
€ 162,03*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,17*
€ 165,47*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 153,63*
€ 167,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.