Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony GP-VPT2BT GPVPT2BT.SYU Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A002972
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     GPVPT2BT.SYU
EAN/GTIN:
     4548736109520
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Kompakter Handgriff für Kompaktkameras und spiegellose Systemkameras - für flexible Aufnahmen in jeder Situation. Ideale Lösung, vor allem für Selfies und Vlogging-Aufnahmen, auch als Stativ anwendbar.
Features:
Kabellose Bluetooth Kommunikation, für einfache Steuerung und optimale Aufnahmen
Individuell belegbare C1 Taste, für Anpassung an die Bedürfnisse des Fotografen
Optimale Stabilität und Komfort, für eine reibungslose und intuitive Bedienung
Schnelle Positionierung der Kamera, mit flexibler Neigefunktion und 180 Grad schwenkbar
Durch eingebauten Tripod auch als Stativ anwendbar
Lieferumfang:
GPV-PT2BT-Handgriff + Tasche + Batterie
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
173 mm
Breite:
49.5 mm
Gewicht:
245 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handgriff
Weitere Suchbegriffe: Sony, GP-VPT2BT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 122,22*
€ 155,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 176,94*
€ 3,50*
ab € 140,42*
€ 176,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 157,57*
€ 195,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.